MECALINE SLUITSCHAKEL 05B-1 RVS
Sluitschakel, RVS, volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MDJ.05B1SS
Rubix:A0048526
Fabrikant:883804
EAN:3660338372155

Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 05B-1 RVS
Sluitschakel, RVS, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
05B1 Roestvrijstalen Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketting en kettingwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 05b-1 |
| Steek van de ketting | 8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter rol | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden