Referenties
Festo:NPQH-D-Q12-Q8-P10
Rubix:06148548
Fabrikant:578331
EAN:4052568060343

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
Documenten
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQH-D-Q12-Q8-P10 578331
Connector NPQH-D-Q12-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32,55 g |
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,20 excl. BTW
/ stuk
€ 9,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden