FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/8-PK-6 7842

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ACK-1/8-PK-6
Rubix:06140120
Fabrikant:7842
EAN:4052568020231
FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/8-PK-6 7842

Technische samenvatting

Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / versterkte pa tpe-u
Aansluiting 1g 1/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING ACK-1/8-PK-6 7842


Snelkoppeling ACK-1/4-PK-4 binnendraad met afdichtring. Nominale doorlaat=3,4 mm, Soort afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Allemaal, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens opgave fabrikant op www.festo.com), Aanwijzing bedrijfs- en stuurmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (daarna noodzakelijk voor verder bedrijf)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x50x20 mm
Logistiek gewicht7,08 g
Materiaalgeanodiseerde / gewrochte aluminiumlegering / versterkte pa tpe-u
Aansluiting 1g 1/8 in
Profielack
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
4,37 excl. BTW
/ stuk
5,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden