FESTO CONNECTOR NPQH-D-Q14-Q10-P10 578332

Connector NPQH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-D-Q14-Q10-P10
Rubix:06148550
Fabrikant:578332
EAN:4052568060350
FESTO CONNECTOR NPQH-D-Q14-Q10-P10 578332

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1for tube (outside ø 14 mm)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQH-D-Q14-Q10-P10 578332


Connector NPQH-D-Q14-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=9 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht43,55 g
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1for tube (outside ø 14 mm)
Profielstandaard
Aansluiting 2for tube (outside ø 10 mm)
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
9,52 excl. BTW
/ stuk
11,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden