Referenties
Festo:NPQH-BK-G38-P10
Rubix:06148632
Fabrikant:578408
EAN:4052568061111

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
Documenten
Productdetails : FESTO SLUITSCHROEF NPQH-BK-G38-P10 578408
Afsluitschroef NPQH-BK-G38-P10 Grootte=Standaard, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 20 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x20 mm |
| Logistiek gewicht | 15,28 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Profiel | standaard |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden