Referenties
Parker:3131 14 17
Rubix:A0585149
Fabrikant:3131 14 17
EAN:0820099233314


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rohrstutzen ø 14 mm (außendurchmesser) |
Productdetails : LEGRIS STANDPIJP BU 14-3/8 3131 14 17
Het LF 3000® push-in fittings assortiment omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid
• Conform RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Made in Europe
Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machine-apparatuur
• Lage-druk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant-fittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekkage getest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid
• Conform RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Made in Europe
Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• In-plant automotive,
• Pneumatiek,
• Solenoïdekleppen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machine-apparatuur
• Lage-druk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant-fittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutraal gas, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm Buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,015
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm Buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Gewicht verpakking | 187 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | rohrstutzen ø 14 mm (außendurchmesser) |
| Aansluiting 2 | g 3/8 zoll gewinde (bspp) |
| Diameter buis | 14 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 118,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 62 dagen