Referenties
SMC:KPL08-01
Rubix:05283048
Fabrikant:KPL08-01
EAN:3618036071665

Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INST.KNIEKOPPELING 8X1/8"UITW. KPL08-01
De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPL, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Union Elbow and Male Elbow
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 77,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen