FESTO CONNECTOR NPQR-L-Q14-E 8085714

CONNECTOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQR-L-Q14-E
Rubix:A0252769
Fabrikant:8085714
EAN:4052568553319
FESTO CONNECTOR NPQR-L-Q14-E 8085714

Technische samenvatting

Materiaalhoogwaardig rvs (behuizing + klem-/release-onderdelen); fluororubber (slangafdichting); ppsu (thrust ring)
Aansluiting 114 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-L-Q14-E 8085714


NPQR-L-Q14-E CONNECTOR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhoogwaardig rvs (behuizing + klem-/release-onderdelen); fluororubber (slangafdichting); ppsu (thrust ring)
Aansluiting 114 mm
Profiell-vormig (l-connector)
Aansluiting 214 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Typesteekfitting npqr-l (plug, l-vorm; push-pull principe)
Diameter buis14 mm
91,41 excl. BTW
/ stuk
110,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen