SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPH04-01

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPH04-01
Rubix:05279485
EAN:3618036071887
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPH04-01

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen-kunststof; sus304 roestvrij staal; epdm
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPH04-01


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPH, steekverbinding voor uitblaassystemen, cleanroom - stekker met buitendraad, rechte steekverbinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Materiaalpolypropyleen-kunststof; sus304 roestvrij staal; epdm
Aansluiting 1r 1/8
Profielrechte steekverbinding
Aansluiting 2schlauch-außen-ø 4 mm
Typekph (stekker met buitendraad)
Diameter buis4 mm
€ 44,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen