SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR LC1-D25BL 24VDC 1M/1V 11KW

Contactor

Zie technische informatie

Referenties

Schneider Electric:LC1D25BL
Rubix:34012756
Fabrikant:LC1D25BL
EAN:3389110361773
SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR LC1-D25BL 24VDC 1M/1V 11KW

Technische samenvatting

Besturingsspaning24 V
Max. schakelstroom40 A
Zie alle specificaties

Productdetails : SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR LC1-D25BL 24VDC 1M/1V 11KW


Telemecanique Cont 25A 1No +1 Nc 2,4W .,

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Besturingsspaning24 V
Max. schakelstroom40 A
Bouwvormtesys d vermogenscontactor, 3-polig (3 no), dc-spoel met laag vermogen, beschermkap, aansluiting met schroefklemmen, rail- of plaatmontage
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aantal polen3
Isolatiespanning690 V
Max. schakelspanning690 V
152,03 excl. BTW
/ stuk
183,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen