SCHNEIDER MAGNEETSCHAK 7,5KW 3P+1S+1O 24V/50-60HZ LC1D18B7
Contactor, categorie AC-3, Tesys
Zie technische informatieReferenties
Schneider Electric:LC1D18B7
Rubix:32366728
Fabrikant:LC1D18B7
EAN:3389110349399

Productdetails : SCHNEIDER MAGNEETSCHAK 7,5KW 3P+1S+1O 24V/50-60HZ LC1D18B7
3-polig contactor voor aansluiting via schroefklem of connector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 18 A |
| Bouwvorm | plaat / rail |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 440 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,45 excl. BTW
/ stuk
€ 97,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen