Referenties
Schneider Electric:EL-LC1D12B7
Rubix:32362994
EAN:3389110349160

Productdetails : SCHNEIDER MAGNEETSCHAK 12A 3P+1S+1O 24V/50-60HZ LC1D12B7
3-polige contactor voor aansluiting via schroefklem of connector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 25 A |
| Bouwvorm | contactor tesys d, 3-polig (3 no) |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,13 excl. BTW
/ stuk
€ 72,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen