CRC GREEN MOULD CLEAN 500 ML 32840-AA
Universele reiniger voor gietgereedschap.
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:Mould Clean
Rubix:07020133
Fabrikant:32840-AA
EAN:5412386064944

Documenten
Productdetails : CRC GREEN MOULD CLEAN 500 ML 32840-AA
MOULD CLEAN is een krachtige universele reiniger, speciaal ontwikkeld voor het onderhoud en de reiniging van spuitgietgereedschap, matrijzen en gietvormen. De specifieke samenstelling garandeert een snelle werking en een streeploos resultaat, waardoor onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger en efficiënter verlopen.
Kenmerken:
Dit MOULD CLEAN reinigingsmiddel is ontworpen om verontreinigingen snel op te lossen en te verwijderen van zelfs de meest hardnekkige gietoppervlakken. Het speciale mengsel van oplosmiddelen breekt snel oliën, vetten en oude beschermende coatings af zonder de ondergrond te beschadigen. Deze universele reiniger is eenvoudig aan te brengen dankzij de snelle droogtijd, waardoor oppervlakken volledig schoon en klaar voor hergebruik achterblijven. Dit product is niet alleen ideaal voor het verwijderen van oude schimmelresten, maar lost ook polymeerresten op en zorgt zo voor een grondige reiniging.
Specificaties:
- Reinigingsmiddel op basis van krachtige oplosmiddelen
- Eenvoudige toepassing via verspuiting
- Snelle droging
- Laat geen residu achter
- Compatibel met de meeste materialen die worden gebruikt in matrijzen en gietvormen
Normen:
Deze MOULD CLEAN reiniger voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878, en is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), wat zorgt voor een duidelijke identificatie van chemische gevaren. Bovendien voldoet dit product aan Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS).
Merkinformatie:
CRC Industries werd opgericht in 1958 en is een wereldleider in chemische oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en elektronica. Met het Europese hoofdkantoor in België richt het bedrijf zich op kwaliteit, voortdurende innovatie en respect voor milieunormen. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1300 producten om aan de industriële behoeften te voldoen.
Kenmerken:
Dit MOULD CLEAN reinigingsmiddel is ontworpen om verontreinigingen snel op te lossen en te verwijderen van zelfs de meest hardnekkige gietoppervlakken. Het speciale mengsel van oplosmiddelen breekt snel oliën, vetten en oude beschermende coatings af zonder de ondergrond te beschadigen. Deze universele reiniger is eenvoudig aan te brengen dankzij de snelle droogtijd, waardoor oppervlakken volledig schoon en klaar voor hergebruik achterblijven. Dit product is niet alleen ideaal voor het verwijderen van oude schimmelresten, maar lost ook polymeerresten op en zorgt zo voor een grondige reiniging.
Specificaties:
- Reinigingsmiddel op basis van krachtige oplosmiddelen
- Eenvoudige toepassing via verspuiting
- Snelle droging
- Laat geen residu achter
- Compatibel met de meeste materialen die worden gebruikt in matrijzen en gietvormen
Normen:
Deze MOULD CLEAN reiniger voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878, en is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), wat zorgt voor een duidelijke identificatie van chemische gevaren. Bovendien voldoet dit product aan Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS).
Merkinformatie:
CRC Industries werd opgericht in 1958 en is een wereldleider in chemische oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en elektronica. Met het Europese hoofdkantoor in België richt het bedrijf zich op kwaliteit, voortdurende innovatie en respect voor milieunormen. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1300 producten om aan de industriële behoeften te voldoen.
Sterke punten
- Snelle, efficiënte reiniging van matrijzen en productiehulpmiddelen
- Volledige verwijdering van olie, vet en lossingsmiddelen
- Sneldrogend en laat geen resten achter
- Houdt gereedschap in optimale staat en verlengt de levensduur
- Eenvoudige toepassing voor tijdsbesparing en verhoogde productiviteit
- Volledige verwijdering van olie, vet en lossingsmiddelen
- Sneldrogend en laat geen resten achter
- Houdt gereedschap in optimale staat en verlengt de levensduur
- Eenvoudige toepassing voor tijdsbesparing en verhoogde productiviteit
Toepassingen
MOULD CLEAN is aanbevolen voor het reinigen van matrijzen, gietvormen en gereedschap die worden gebruikt in de kunststofverwerking, rubberindustrie en hogedrukgiettoepassingen. Het is bijzonder geschikt voor preventief en correctief onderhoud in sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, verpakkingsindustrie en maakindustrie. Het wordt gebruikt door onderhoudstechnici, operators aan productielijnen en industriële onderhoudsprofessionals die op zoek zijn naar een snelle, grondige reiniging onder veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x235 mm |
| Logistiek gewicht | 623 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 208x273x240 mm |
| Gewicht verpakking | 7730 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 29339110 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,08 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 197,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen