FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-300-5P 8022575

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ESBF-BS-40-300-5P
Rubix:05124114
Fabrikant:8022575
EAN:4052568278304
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-300-5P 8022575
Technische samenvatting
Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-300-5P 8022575


elektrische cilinder ESBF-BS-40-300-5P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch bediende spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag=300 mm, grootte=40, slag=300 mm, draad van zuigerstang=M12x1,25 omkeerspeling=30 µm
Electric cylinder ESBF-BS-40-300-5P 8022575

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
863,37 excl. BTW
/ stuk
1.044,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen