Referenties
Festo:MSSD-V
Rubix:05103923
Fabrikant:33295
EAN:4052568022983

Documenten
Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-V 33295
Contactdoos MSSD-V voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon volgens DIN EN 175 301, B. Inbouwpositie=willekeurig, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn lage spanning, Beschermingsgraad=IP65, Omgevingstemperatuur=-25 - 90 °C, Productgewicht=18 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x30x20 mm |
| Logistiek gewicht | 22,4 g |
| Type | mssd |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden