FESTO REGELPLAAT VABF-S1-2-R1C2-C-6 555757
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S1-2-R1C2-C-6
Rubix:05127782
Fabrikant:555757
EAN:4052568199869

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S1-2-R1C2-C-6 555757
reduceerplaat VABF-S1-2-R1C2-C-6 Breedte=54 mm, Gebaseerd op de norm=ISO 5599-1, Bevestigingspositie=willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling=drukregelventiel voor 1, Bedieningsfunctie=(* uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Regulator plate VABF-S1-2-R1C2-C-6 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-1, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=pressure regulator for 1, Regulator function=(* output pressure constant, * with secondary venting)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,80 excl. BTW
/ stuk
€ 195,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen