GEDORE CONTRASTEUN TBV 1.30/6 - 1.30/7 - 1.36/2
Contrasteun tbv 1.30 - 1.36
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.36/2
Rubix:10050113
Fabrikant:8016660
EAN:4036976105605

Documenten
Productdetails : GEDORE CONTRASTEUN TBV 1.30/6 - 1.30/7 - 1.36/2
• werkwijze: Contrasteun op het huis zetten en de contrasteun-spindel op de spindel van de binnentrekker schroeven. Knevel vasthouden en door aandraaien van de moer het lager lostrekken
Contrasteun tbv 1.30/6 - 1.30/7 werkwijze: Contrasteun op het huis zetten en de contrasteun-spindel op de spindel van de binnentrekker schroeven. Knevel vasthouden en door aandraaien van de moer het lager lostrekken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1650 g |
| Inwendige capaciteit | 55 mm |
| Gebruik | 1 |
| Diameter | 32 mm |
| Type | gegenstütze / contrasteun voor binnen-trekmachines (1.30/6 - 1.30/7) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,52 excl. BTW
/ stuk
€ 88,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
