STAHLWILLE ADAPTERSET 714 7761/3
Controletoestel momentsleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96521161
Rubix:10128561
EAN:4018754239931



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ADAPTERSET 714 7761/3
Stahlwille interface-adapterset 714 (7761/3, 96521161) voor automatische kalibratie en instelling via perfectControl® 7794-2/7794-3 (micro-USB).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 1000 N.m |
| Aansluiting | micro-usb-interface '' |
| Gewicht | 0,255 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 1000 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,76 excl. BTW
/ stuk
€ 420,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
