STAHLWILLE SMARTCHECK 1-10NM SC10SUSB
Controletoestel momentsleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:SMARTCHECK 10S USB
Rubix:10129418
Fabrikant:96521206
EAN:4018754324842



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SMARTCHECK 1-10NM SC10SUSB
Electronic testing device for checking and adjusting indicating and triggering torque screwdrivers.
Simple, quick and reliable testing of torque screwdrivers to ensure quality in production.
Simple documentation of the measured values on the PC via USB interface.
For maximum user-friendliness, the device can be mounted in a horizontal or vertical test position.
The large LCD can be rotated 180° and is easy to read from any position.
Elektronische draaimomenttester voor het controleren en afstellen van indicerende en triggering momentschroevendraaiers. Meetbereik 1-10 Nm en USB voor data-export.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 10 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Gewicht | 5,21 kg |
| Minimaal aanhaalmoment | 1 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 10 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.890,60 excl. BTW
/ stuk
€ 2.287,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen