SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303-LC

Controller

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PSE303-LC
Rubix:05277579
Fabrikant:PSE303-LC
EAN:3618033934802
SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303-LC
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE303-LC


Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk vanaf een externe locatie worden geregeld. De PSE540-serie is compact en licht, zodat de sensor kan worden bevestigd waar hij nodig is. Het gebruik van roestvrij staal 316L voor alle bevochtigde onderdelen maakt het mogelijk om de PSE560-druksensor in een breed scala aan toepassingen met gas en vloeistof te gebruiken.
•Pressure sensor controller
•Response time: 1 ms or less
•Set pressure resolution: 1/1000
•Repeatability: ¹0.1% F.S. or less
•Enclosure: IP40

Model: PSE30
Input,Output Style: 3 (PNP 2 Output + 1~5V Output)
Unit: Unit Change Function
Option 1: L (Power Source, Output Connection Cable)
Option 2: None
Option 3: C (Connector for Sensor)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Typeregelaar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,13 excl. BTW
/ stuk
110,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen