FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 3567908
SRBG-sensordozen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12
Rubix:05129846
Fabrikant:3567908
EAN:4052568271367

Documenten
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 3567908
Sensordoos SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12 Ontwerp=hoekig, Gebaseerd op de norm=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845), Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=(* bevat PWIS-stoffen, * conform RoHS)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | srbg-sensordozen |
| Aangepaste tariefcode | 85371099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,20 excl. BTW
/ stuk
€ 195,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen