Referenties
Balluff:BCC03K8
Rubix:0599035473
Fabrikant:BCC M324-M414-3E-304-PX0434-006


Technische samenvatting
| Type | verlengkabel m8x1 vrouwelijke connector, haaks, 4-polig, codering a / m12x1 mannelijke connector, recht, 4-polig, codering a, pur zwart, 0,6 m, geschikt voor kabelrups, ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUFF BCCM324-M414-3E-304-PX0434-006
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting 1 = M8x1-vrouwelijke connector, haaks, 4-polig, A-gecodeerd, Aansluiting 2 = M12x1-mannelijke connector, recht, 4-polig, A-gecodeerd, Kabel = PUR zwart, 0,6 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 4, Kabelltemperatuur, vaste installatie = -50...90 °C, Kabelltemperatuur, flexibele installatie = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4,0 A, Beschermingsgraad = IP67/IP67, IP68, IP69K, Keuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industriestandaarden
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid bij beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed gamma (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaardcompatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Rechtstreekse aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen propriëtaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid bij beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed gamma (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaardcompatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Rechtstreekse aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen propriëtaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, automotive en interne logistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), en voldoet tegelijk aan de eisen van de sectoren voedingsmiddelen, farmaceutica en energie; zij maakt veilige overdracht van data en energie mogelijk, een snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verlengkabel m8x1 vrouwelijke connector, haaks, 4-polig, codering a / m12x1 mannelijke connector, recht, 4-polig, codering a, pur zwart, 0,6 m, geschikt voor kabelrups, ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,71 excl. BTW
/ stuk
€ 29,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen