FESTO SENSORBOX SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1 3998921

Behuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1
Rubix:05119970
Fabrikant:3998921
EAN:4052568273989
FESTO SENSORBOX SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1 3998921
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO SENSORBOX SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1 3998921


Eindschakelaar SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1 voor terugkoppeling en positiebewaking van procesventielen, te gebruiken met pneumatische oscillerende cilinders, inductief meetprincipe. Vorm=hoekig, Volgens norm=(* EN 60947-5-2, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Goedkeuring=RCM-merk, CE-merk (zie conformiteitsverklaring)=volgens Europese EMC-richtlijn, ATEX-gascategorie=II 2G

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensordoos
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
300,87 excl. BTW
/ stuk
364,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen