SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304T

Controller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE304T
Rubix:05288950
EAN:3618036254822
SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304T

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304T


Deze monitor kan worden gekoppeld aan elke PSE-sensor en voegt functionaliteit toe die vergelijkbaar is met die van een ISE-sensor met geïntegreerd display. Twee schakeluitgangen worden ook aangegeven met LED's. Andere functies zijn kalibratie, piek- en bodemwaarden, foutmeldingen, toetsvergrendeling en antikraak.

Sterke punten

Pressure sensor controller
Response time: 1 ms or less
Set pressure resolution: 1/1000
Repeatability: ?0.1% F.S. or less

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typeregelaar
Land van oorsprongJP
183,76 excl. BTW
/ stuk
222,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen