FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5 3568057

Behuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
Rubix:05129858
Fabrikant:3568057
EAN:4052568271398
FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5 3568057

Technische samenvatting

Typesensor doos
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5 3568057


Eindschakelaar SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5 voor terugkoppeling en positiebewaking van procesventielen, te gebruiken met pneumatische oscillerende cilinders, inductief meetprincipe. Vorm=hoekig, Volgens norm=(* EN 60947-5-6, * VDI/VDE 3845), Goedkeuring=(* RCM-merk, * c UL us (OL)), CE-merk (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens de Europese EMC-richtlijn, * volgens de Europese ATEX-richtlijn (explosieve atmosfeer), * volgens Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur), ATEX-gascategorie=II 1G

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesensor doos
123,05 excl. BTW
/ stuk
148,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen