FESTO HAAKSE CONTRASTEKKER PEV-1/4-A-WD 161209
Drukschakelaar PEV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PEV-1/4-A-WD
Rubix:05107495
Fabrikant:161209
EAN:4052568036133

Documenten
Productdetails : FESTO HAAKSE CONTRASTEKKER PEV-1/4-A-WD 161209
Haakse contactdoos PEV-1/4-A-WD voor drukschakelaars Beschermingsgraad=IP65, Omgevingstemperatuur=-40 - 90 °C, Elektrische aansluiting=(* Haakse stekker, * 4-polig), Soort bevestiging=met doorgangsboring, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x80x40 mm |
| Logistiek gewicht | 37,7 g |
| Type | hoekaansluitplaat pev |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,31 excl. BTW
/ stuk
€ 23,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden