Kegellager SKF 2789/2729/Q, Buitendiameter: 76.22 mm | Binnendiameter: 39.7 mm | Breedte: 25.78 mm
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Zie technische informatieReferenties
SKF:2789/2729/Q
Rubix:03470692
Fabrikant:210076
EAN:7316574346363


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,22 mm |
| Breedte | 25,78 mm |
Productdetails : SKF 2789/2729 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25,78x76,22x76,22 mm |
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Binnendiameter | 39,7 mm |
| Buitendiameter | 76,22 mm |
| Breedte | 25,78 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 93000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 74800 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,49 excl. BTW
/ stuk
€ 67,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen