Kegellager Timken 32313-9X095, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 39 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32313-9X095
Rubix:03385515
Fabrikant:100320340
TIMKEN 32313 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32313 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte39 mm
Type lagerspelingcn
€ 212,14 excl. BTW
/ stuk
€ 256,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.