Kegellager Timken 22778, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 26.988 mm
Conus van tapsrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:22778
Rubix:03383412
Fabrikant:100051740
EAN:0053893205670







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
Productdetails : TIMKEN 22778 CONE
Eénrijige tapsrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte, bestaande uit een conus-assemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meestgebruikte type tapsrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Deze conus moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele conus. Ééndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Pennenkooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26,924x62,484x62,484 mm |
| Logistiek gewicht | 426 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 425,9 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 22700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 26,195 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 115000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 92900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,68 excl. BTW
/ stuk
€ 227,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen