Kegellager Timken 412A, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23.813 mm

Beker van kegelrollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:412A
Rubix:03322684
Fabrikant:100035886
EAN:0053893030890
TIMKEN 412 A CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 412 A CUP


Enkelrijige kegelrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type; ze bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Eén-delige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook leverbaar met pennenkooien.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonopstellingen; transportrollen; spil van gereedschapsmachines; aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x82,55x82,55 mm
Logistiek gewicht181 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking181,4 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie415
Totale breedte lager28,578 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r124000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
Aangepaste tariefcode84822000
386,13 excl. BTW
/ stuk
467,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen