COROMANT COROCUT HOUDER PROFIELDRAAIEN LAX123J25-40B-020

CoroCut® 1-2-boorstang voor profilering

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:LAX123J25-40B-020
Rubix:A0439311
Fabrikant:5733724
COROMANT COROCUT HOUDER PROFIELDRAAIEN LAX123J25-40B-020

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Totale lengte254 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROCUT HOUDER PROFIELDRAAIEN LAX123J25-40B-020


CoroCut® 1-2-boorstang voor profilering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter40 mm
Totale lengte254 mm
Interne koelingja
Gebruikboorstang voor profilering van inwendige bewerking (corocut® 1-2, internal machining).
Materiaal mantelstaal
Diameter boring minimaal63,5 mm
Type plaatjen123j2-0600-am
528,00 excl. BTW
/ stuk
638,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen