Referenties
Iscar:DGN 2000P IC508
Rubix:20790344
Fabrikant:6003282

Technische samenvatting
| Type plaatje | dgn 2000p |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | ticn+tin |
Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 2000P IC508 6003282
Steekplaat DGN 2000P IC508 van Iscar is een dubbelzijdige wisselplaat voor afsteken en groeven in zachte materialen en dunne werkstukken. Coating: TiCN+TiN.
Toepassingen
Groove-Turn and Parting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dgn 2000p |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | ticn+tin |
| Radius | 0,05 mm |
| Zaagdiepte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 324,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen