COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NH-0476-0002-CM 1145
CoroCut® QD inzetstuk voor doorslijpen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-NH-0476-0002-CM1145
Rubix:A0438592
Fabrikant:6427427




Technische samenvatting
| Type plaatje | qd-nh-0476-0002-cm1145 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4,76 mm |
| Schakering | 1145 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NH-0476-0002-CM 1145
CoroCut® QD, snij-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | qd-nh-0476-0002-cm1145 |
| Groefbreedte | 4,76 mm |
| Schakering | 1145 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 284,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen