COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NJ-0500-0002-CO 1105
CoroCut® QD inzetstuk voor doorslijpen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:QD-NJ-0500-0002-CO1105
Rubix:A0438584
Fabrikant:6427435




Technische samenvatting
| Type plaatje | qd-nj-0500-0002-co1105 |
|---|---|
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 1105 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NJ-0500-0002-CO 1105
CoroCut® QD, snij-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | qd-nj-0500-0002-co1105 |
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | 1105 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 376,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen