COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.1-0794-044A0-C H10F
CoroDrill® 452 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:452.1-0794-044A0-CH10F
Rubix:A0440415
Fabrikant:6010879




Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,94 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 101,6 mm |
| Snijlengte | 62,08 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.1-0794-044A0-C H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,94 mm |
| Totale lengte | 101,6 mm |
| Snijlengte | 62,08 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 7,81864 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7,9375 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,80 excl. BTW
/ stuk
€ 85,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen