COROMANT CORODRILL 452 VHM RUIMER 452.R-0556-032A0-CM H10F
CoroDrill® 452 volhardmetalen ruimer
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:452.R-0556-032A0-CMH10F
Rubix:A0440393
Fabrikant:6010913




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 5,557 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 101,6 mm |
| Diameter handvat | 5,5563 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VHM RUIMER 452.R-0556-032A0-CM H10F
Volhardmetalen ruimer CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 5,557 mm |
| Totale lengte | 101,6 mm |
| Diameter handvat | 5,5563 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Instelbereik | 0,012 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,00 excl. BTW
/ stuk
€ 171,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen