COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-014A1-NM H10F

CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0450-014A1-NMH10F
Rubix:A0439662
Fabrikant:6253863
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-014A1-NM H10F
Technische samenvatting
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte14,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-014A1-NM H10F


CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte14,1 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek130 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,17 excl. BTW
/ stuk
122,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen