TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-8.6

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-8.6
Rubix:20302505
Fabrikant:5061717
EAN:4031132024295
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-8.6

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-8.6


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-8.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,6 mm
€ 69,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 84,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen