COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-064A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0800-064A1-NMH10F
Rubix:A0439548
Fabrikant:6253785



Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-064A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 121 mm |
| Snijlengte | 65,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,52 excl. BTW
/ stuk
€ 288,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen