CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,6 - 860675 (OUD 844405)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:844405
GISS Cutline:860675
Rubix:20626192
EAN:3660338154942

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,6 - 860675 (OUD 844405)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,6 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen