TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.8

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1511-6.8
Rubix:20302486
Fabrikant:5061696
EAN:4031132024080
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.8
Technische samenvatting
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-6.8


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-6.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,80 excl. BTW
/ 10 stuks
105,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen