COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0420-013A1-GP GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-0420-013A1-GPGC34
Rubix:A0433236
Fabrikant:6150970
EAN:26150970



Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0420-013A1-GP GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 13,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,11905 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 150 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,43 excl. BTW
/ stuk
€ 185,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen