TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-4.2
Rubix:20687386
Fabrikant:5236426
EAN:4031132264431
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.2

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.2


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-4.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,2 mm
€ 13,18 excl. BTW
/ stuk
€ 15,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen