COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0476-057A1-GM GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-0476-057A1-GMGC34
Rubix:A0433220
Fabrikant:6150987
EAN:26150987




Technische samenvatting
| Boordiameter | 4,76 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 128 mm |
| Snijlengte | 57,9 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0476-057A1-GM GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,76 mm |
| Totale lengte | 128 mm |
| Snijlengte | 57,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12,1639 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,35 excl. BTW
/ stuk
€ 247,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen