COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0680-102A1-GM GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-0680-102A1-GMGC34
Rubix:A0433162
Fabrikant:6151049




Technische samenvatting
| Boordiameter | 6,8 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 164 mm |
| Snijlengte | 103,1 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0680-102A1-GM GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 164 mm |
| Snijlengte | 103,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 15,1618 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen