COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1250-150A1-GM GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-1250-150A1-GMGC34
Rubix:A0433071
Fabrikant:6151144
EAN:26151144



Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1250-150A1-GM GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 258 mm |
| Snijlengte | 152 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12,16 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 655,26 excl. BTW
/ stuk
€ 792,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen