TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-8.1

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-8.1
Rubix:A0310083
Fabrikant:5058972
EAN:4031132078595
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-8.1

Technische samenvatting

Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-8.1


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-8.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,1 mm
€ 19,65 excl. BTW
/ stuk
€ 23,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen