COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1400-14L20-5
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1400-14L20-5
Rubix:20099458
Fabrikant:6035670




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,185 mm |
| Snijlengte | 77,25 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1400-14L20-5
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 14 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,185 mm |
| Snijlengte | 77,25 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Lengte greep | 52,28 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 14,99 mm |
| Zichtbare lengte | 93,72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,70 excl. BTW
/ stuk
€ 395,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen