DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 39/64

Metaalboren H853

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:H85339/64
Rubix:20025624
EAN:7320760033081
DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 39/64

Technische samenvatting

Minimumdiameter14,6 mm
Verhouding lengte/boordiameter3xd
Snijlengte55,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 3 X D H853 39/64


Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 3 x D extra kort Fabrieksnorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter14,6 mm
Verhouding lengte/boordiameter3xd
Snijlengte55,5 mm
Schacht19,05mm
Diameter handvat19,05 mm
Lengte greep50 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter15,5 mm
Zichtbare lengte126,5 mm
Bekledingnikkelgeplateerd
Type schachtdin6535he
€ 764,29 excl. BTW
/ stuk
€ 924,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen