COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1600-16LX075-3
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1600-16LX075-3
Rubix:A0432969
Fabrikant:6035701




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,16923 |
| Snijlengte | 53,56 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1600-16LX075-3
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 16 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,16923 |
| Snijlengte | 53,56 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Lengte greep | 52,58 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 16,99 mm |
| Zichtbare lengte | 69,42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,50 excl. BTW
/ stuk
€ 386,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen